BLM-3/8X1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLM-3/8X1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113736
BLM-3/8X1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113736

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじRc3/8×R1/4
呼び径(B)3/8×1/4
内容量1個注文コード57113736品番BLM-3/8X1/4
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(B)3/8×1/4材質黄銅形状エルボねじRc3/8×R1/4寸法L1(mm)22寸法L2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする