曜日別特売
BL45-1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル フジトク 57113763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL45-1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル フジトク 57113763
BL45-1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル フジトク 57113763

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)19
内容量1個注文コード57113763品番BL45-1/4
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合管外径(Φmm)1/4寸法L1(mm)19寸法L2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする