BU-3/4X1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング フジトク 57114418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-3/4X1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング フジトク 57114418
BU-3/4X1/4 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング フジトク 57114418

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじR3/4×Rc1/4注文コード57114418品番BU-3/4X1/4
参考基準価格(税別)¥1,452販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
寸法L(mm)24寸法H(mm)30ねじR3/4×Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする