SMC
VQZ18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
注文コード
57121732
品番
VQZ1821-5LB1-M5
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
切換方式
混載用3ポート N.C.
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード