ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(200個)
極数
4
9
2
4
3
5
定格電流(A)
16
12
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
57126765
品番
721-134/001-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
ピッチ(mm)
5
極数
4
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16