VQZ2820B-5L1-C6 VQZ28 SMC 57127533

VQZ28

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付注文コード57127533品番VQZ2820B-5L1-C6
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式混載用3ポート N.C.リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする