曜日別特売
M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048

M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048
M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048
M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048
M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048
M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048
M32019 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130048

接触冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1双ホワイトグレーサイズXL全長(cm)44注文コード57130048品番M32019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。

用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。ホワイトグレーサイズXL全長(cm)44腕幅(cm)28袖口(cm)19
注意
※洗濯可能で、手洗い推奨。初回洗濯時は色落ちの可能性があるため、単独洗いを推奨します。
※本商品は仕様変更により、ロゴの向きが統一された左右兼用デザインとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする