曜日別特売
MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371

MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371
MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371
MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371
MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371
MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371
MXT-001BK-S 接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス) 57130371

接触冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1双ブラックサイズS全長(cm)38注文コード57130371品番MXT-001BK-S
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。

用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。ブラックサイズS全長(cm)38腕幅(cm)23袖口(cm)14
注意
※洗濯可能で、手洗い推奨。初回洗濯時は色落ちの可能性があるため、単独洗いを推奨します。
※本商品は仕様変更により、ロゴの向きが統一された左右兼用デザインとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする