8570043 メディソーブ ツインパック 1袋 5L×2本入 エアライフジャパン 57131606

メディソーブ ツインパック 1袋 5L×2本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(2本×5L)注文コード57131606品番8570043
参考基準価格(税別)¥12,170販売価格(税込)¥13,385
販売価格(税別)
12,168

麻酔器の種類を問わず使用可能なリユーザブルカニスタ用の詰替式医療用ソーダライムです。
低流量麻酔に適した150L/kgの高い二酸化炭素吸収能を保持しています。
ユニークなD型形状ソーダライムがチャネリングの発生を低減します。

成分水酸化カルシウム>75%・水酸化ナトリウム<4%質量(g)【ソーダライム】4500容量(L)【ボトル】5パターン白→紫 (二酸化炭素吸収時)アズワン品番69-8916-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする