曜日別特売
lm-517-11r225-25-1 LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ トラックタイヤ LONGMARCH 57132245

LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ トラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57132245品番lm-517-11r225-25-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,911
販売価格(税別)
39,010

・摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求。
LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM517タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする