曜日別特売
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356

 

DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356
DPM-E エコマスク (100枚入) TRUSCO 57133356

エコマスク (100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード57133356品番DPM-E
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥784
販売価格(税別)
713

3層構造フィルター+プリーツデザインで、バクテリアやほこりをブロックします。
プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。
長時間つけていても痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(4mm)を使用しています。
目が細かく綿密な”メルトブローン不織布”を採用しており、柔らかく息がしやすいです。

用途
軽作業の使い捨てに。
ウイルス飛沫、花粉、PM2.5対策に。
トラスコ品番685-6324材質【本体】ポリプロピレン(PP)不織布【ノーズピース】ポリエチレン(PE)【耳紐】ポリウレタン(PU)ホワイトサイズL構造3層縦(mm)95横(mm)175ろ過機能【BFE(細菌ろ過効率)】0.99%【PFE(微粒子ろ過効率)】0.99%【VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)】0.99%
注意
※このマスクは、労働安全衛生法に基づく型式検定は受けておりません。労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務づけされている作業現場では使用できません。
※マスク内の内側が粉塵、ホコリ、ゴミ等で汚れた場合は、新しいマスクと交換してください。
※本品は1回使い切りタイプです。洗濯をして再使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする