スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ

商品レビューを投稿する
86日以内出荷返品不可86日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)2.5
内容量1パック(20個)注文コード57134483品番233-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数24P端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする