TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
1.5
3
0.5
1
1.5
8
2
外径(mm)
4
10
15
1
3
4
12
吸着力(N)
2.69
14.22
23.1
0.02
1.35
2.69
5.51
34.13
12.89
17.64
6.73
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57135158
品番
TN4-1R-10P
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,591
販売価格(税別)
¥
2,355
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
693-2828
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
2.69
外径(mm)
4
表面磁束密度(T)
0.27