TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
8
3
0.5
1
1.5
8
2
外径(mm)
10
10
15
1
3
4
12
吸着力(N)
34.13
14.22
23.1
0.02
1.35
2.69
5.51
34.13
12.89
17.64
6.73
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57135176
品番
TN10-8R-10P
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥10,189
販売価格(税別)
¥
9,263
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
693-2832
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
34.13
外径(mm)
10
表面磁束密度(T)
0.49