曜日別特売
TN12-5R-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO 57135210

まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
厚さ(mm)5
外径(mm)12
吸着力(N)28.17
内容量1パック(10個)注文コード57135210品番TN12-5R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
7,200

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。トラスコ品番693-2820材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型厚さ(mm)5吸着力(N)28.17外径(mm)12表面磁束密度(T)0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする