TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
厚さ(mm)
8
3
0.5
1
1.5
8
2
外径(mm)
12
10
15
1
3
4
12
吸着力(N)
43.9
14.22
23.1
0.02
1.35
2.69
5.51
34.13
12.89
17.64
6.73
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57135219
品番
TN12-8R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥11,286
販売価格(税別)
¥
10,260
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
693-2824
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
43.9
外径(mm)
12
表面磁束密度(T)
0.47