曜日別特売
SC-14S メッシュパレット コイルタイプキャスター付 サンキン 57140099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュパレット コイルタイプキャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)14×14
線径(Φmm)3
内容量1台注文コード57140099品番SC-14S
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。

質量(kg)25最大積載量(kg)300間口W×奥行D×高さH(mm)800×500×570線径(Φmm)3金網ピッチ(mm)14×14キャスター径(Φmm)100トラスコ品番217-6885高さ(mm)570奥行(mm)290間口(mm)368脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする