※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸善織物
モッコタイプスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
4000
2000
3000
4000
幅(mm)
4000
2000
3000
4000
質量(kg)
25.5
9.7
10.3
15.5
16.1
25.5
26.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57140205
品番
MO75-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途
土木、建設工事、港湾荷役。
質量(kg)
25.5
最大使用荷重(t)
3
長さ(mm)
4000
網目(mm)
300
タイプ
吊手部:エンドレスタイプ
ベルト幅(mm)
75
トラスコ品番
217-1972
幅(mm)
4000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません