曜日別特売
A-349 ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋 57141587

A-349 ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋 57141587
A-349 ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋 57141587

ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1双注文コード57141587品番A-349
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。
高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。
スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。

用途
刃物を扱う作業、食品加工作業
サイズS全長(cm)20中指長(cm)6.5手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質手袋/ナイロン・高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタンブルーゲージ数18規格EN388:2016規格耐切創性C機能耐切創入数(双)1アズワン品番65-2077-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする