曜日別特売
E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165

特長画像1

E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165
E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165
E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165
E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165
E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165
E461FB-M14-PTE ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143165

ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ペールテラコッタスタッキング床積6脚注文コード57143165品番E461FB-M14-PTE
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ラウンジエリアにも調和する木の風合いと洗練されたデザインが魅力です。

用途ミーティング用トラスコ品番656-9125材質張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)495ペールテラコッタ高さ(mm)765奥行(mm)540張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)390座奥行(mm)450グリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング床積6脚色(座面)ペールテラコッタ色(背面)ブラックアッシュキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする