曜日別特売
E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400

特長画像1

E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400
E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400
E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400
E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400
E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400
E461-M15-KH ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake ナイキ 57143400

ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚カーキスタッキング床積6脚注文コード57143400品番E461-M15-KH
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ラウンジエリアにも調和する木の風合いと洗練されたデザインが魅力です。

用途ミーティング用トラスコ品番657-0626材質張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)495カーキ高さ(mm)765奥行(mm)540張地ビニールレザー座面高さ(mm)445座幅(mm)390座奥行(mm)450グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング床積6脚色(座面)カーキ色(背面)サンドウォールナットキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする