曜日別特売
798-37 ワークチェアー(肘無) ライド RIDE ナイキ 57147110

ワークチェアー(肘無) ライド RIDE

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚色(脚部)ブラック注文コード57147110品番798-37
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
トラスコ品番671-0390材質背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター幅(mm)640ターコイズブルー高さ(mm)935~1025奥行(mm)595張地背:メッシュ、座:布地肘掛機能座上下昇降機能:有材質(フレーム)背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘無、ノックダウン式座面高さ(mm)410~500座幅(mm)480座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート色(座面)ターコイズブルー色(背面)ターコイズブルー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする