曜日別特売
RC80-SBK ラウンジワークチェアー ナイキ 57148090

ラウンジワークチェアー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード57148090品番RC80-SBK
参考基準価格(税別)¥313,800販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
付属品棚板1枚トラスコ品番680-0029幅(mm)640奥行(mm)700張地ビニールレザー張り座面高さ(mm)400座幅(mm)600座奥行(mm)480グリーン購入法適合色(脚部)木製色(座面)ブラック色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,100/税込16,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする