曜日別特売
NN-0513-02 ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57149795

ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(50個)寸法D(Φmm)13.0注文コード57149795品番NN-0513-02
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質ナイロン6(PA)半透明寸法t(mm)0.2寸法D(Φmm)13.0寸法d(Φmm)5.3熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57149969
2021-05-06
用途: 機械のメンテナンス時

種類も豊富ですし、ホームセンター等ではなかなか売っていないのでとても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする