ナイキ
ロビーチェアー 背なし 布張り
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
コーラル
ブラック
グレー
ピーコック
ダークグリーン
コーラル
セサミ
幅(mm)
1800
1500
1800
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57150339
品番
RC2208F-CO
参考基準価格(税別)
¥163,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
背なし
トラスコ品番
693-3247
幅(mm)
1800
色
コーラル
高さ(mm)
385
奥行(mm)
580
張地
布張り、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,900
/
税込
¥
8,690
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません