曜日別特売
RC2208-LBL ロビーチェアー 背なし ビニールレザー張り ナイキ 57150400

ロビーチェアー 背なし ビニールレザー張り

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ライトブルー
幅(mm)1800
内容量1台注文コード57150400品番RC2208-LBL
参考基準価格(税別)¥160,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様背なしトラスコ品番693-3263幅(mm)1800ライトブルー高さ(mm)385奥行(mm)580張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,700/税込8,470
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする