RC1042-AP ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57151127

 

RC1042-AP ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57151127
RC1042-AP ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57151127

ロビーチェアー(2人掛)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
アプリコット
内容量1台注文コード57151127品番RC1042-AP
参考基準価格(税別)¥103,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。

仕様2人掛トラスコ品番693-6415幅(mm)985アプリコット高さ(mm)440奥行(mm)490張地レザー張り(抗ウイルス、耐アルコール)、座クッション部:ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプメラミン焼付塗装仕上(シルバー)、アジャスター付座面高さ(mm)440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする