E440FSH-LBE ミーティングチェアー ナイキ 57152028

ミーティングチェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ライトベージュ注文コード57152028品番E440FSH-LBE
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

カジュアルからフォーマルまで多様なシーンに、シンプル&モダンな張ぐるみタイプのチェアーです。
長時間の使用でもお尻から太もも、膝の裏側まで痛くなりにくいように、クッションの厚さと位置に工夫するなど座り心地にもこだわっています。

トラスコ品番693-1481幅(mm)615ライトベージュ高さ(mm)725奥行(mm)520張地布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)座面高さ(mm)450グリーン購入法適合色(脚部)サテンホワイト色(座面)ライトベージュ色(背面)ライトベージュキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする