E561BF-INB ミーティングチェアー キャスター付 ナイキ 57152509

ミーティングチェアー キャスター付

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚インクブルー注文コード57152509品番E561BF-INB
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ベンディング機能により快適な座り心地です。
水平スタックで省スペース収納が可能です。

トラスコ品番693-2598材質背カバー:布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:布張り、PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上、Φ50mmナイロン双輪キャスター付幅(mm)575インクブルー高さ(mm)812奥行(mm)537張地布地座面高さ(mm)443グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)インクブルー色(背面)インクブルーキャスター有無
注意
※棚付のミーティングテーブルと組み合わせる際に小肘が干渉しないかあらかじめ御確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする