RC2302LF-SP ロビーチェアー(2人掛背なし RC230型 ナイキ 57153909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロビーチェアー(2人掛背なし RC230型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
サーモンピンク
トラスコ品番690-5794
内容量1台注文コード57153909品番RC2302LF-SP
参考基準価格(税別)¥120,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
トラスコ品番690-5794幅(mm)1200サーモンピンク高さ(mm)400奥行(mm)790張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合色(座面)サーモンピンク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする