※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ロビーチェアー(2人掛背なし RC230型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ティラミス
サーモンピンク
ダークグリーン
ダスティーブルー
グレー
トラスコ品番
690-5839
690-5802
690-5788
690-5794
690-5779
690-5787
690-5778
690-5839
690-5828
690-5818
690-5806
690-4164
690-5814
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57153945
品番
RC2302RF-IVN
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
690-5839
幅(mm)
1200
色
アイボリー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
790
張地
布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
色(座面)
アイボリー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません