曜日別特売
RC1042F-SM ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57154627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロビーチェアー(2人掛)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
セサミ
内容量1台注文コード57154627品番RC1042F-SM
参考基準価格(税別)¥104,600販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
トラスコ品番690-7395幅(mm)985セサミ高さ(mm)440奥行(mm)490張地布張り、座クッション部:ウレタンフォーム、脚部:31mm角スチールパイプメラミン塗装仕上(シルバー)、アジャスター付座面高さ(mm)440色(座面)セサミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする