※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エブノ
エブケアプラスチックグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1袋(100枚)
1箱(100枚)
サイズ
L
S
M
L
手の平幅(cm)
10.5±0.3
8.5±0.3
9.5±0.3
10.5±0.3
粉有無
粉付
粉付
パウダーフリー
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57158529
品番
1002-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
箱入
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.07
色
半透明
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
全長(cm)
min.23
中指長(cm)
min.230
手の平幅(cm)
10.5±0.3
粉有無
粉付
エンボス加工
エンボス加工なし