曜日別特売
BS-DCC2464-20AWG20m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 57158940

BS-DCC2464-20AWG20m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 57158940
BS-DCC2464-20AWG20m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 57158940
BS-DCC2464-20AWG20m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 57158940
BS-DCC2464-20AWG20m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 57158940
BS-DCC2464-20AWG20m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 57158940

DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個プラグストレートプラグ長さ(m)20注文コード57158940品番BS-DCC2464-20AWG20m
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。
・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。
・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。
※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。

用途
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)517長さ(m)20規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2プラグストレートプラグ難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする