曜日別特売
AU99-16-43RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57160121

 

AU99-16-43RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57160121
AU99-16-43RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57160121

アルミサッシケース AUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー注文コード57160121品番AU99-16-43RP-BS
参考基準価格(税別)¥13,560販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。
上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、
様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー質量(g)1900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×99×430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする