曜日別特売
340-64B 喫煙所標識 ユニット 57162884

 

340-64B 喫煙所標識 ユニット 57162884
340-64B 喫煙所標識 ユニット 57162884

喫煙所標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード57162884品番340-64B
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
文字内容喫煙所/すいがらの始末を確実に材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)トラスコ品番826-4076厚さ(mm)0.35寸法(mm)600×450質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする