ユニット
トレビヨン(大)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
57165517
品番
373-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手で持てるので、一人で撮影が出来ます。
どの方向にも向けられるため、上方の撮影にも適しています。
裏面にゲルチョークが収納できます。
書き消し楽々な大きな板面。
文字内容
工事件名・工事場所・施工者・年月日
材質
(板面)ビューボード・(本体)プラスチック・(伸縮棒)アルミ
付属品
専用ゲルチョーク×1、消し具(布)×1
トラスコ品番
739-4659
寸法(mm)
(ボード)133×170、(シャフト)205~555
質量(kg)
2
タイプ
白地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57165517
373-11
45891327
373-11A
撮影用黒板
ユニット
1枚
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です