曜日別特売
373-35 月行事予定表 ユニット 57165718

月行事予定表

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番737-2892注文コード57165718品番373-35
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
取付方式吊り下げ式材質ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)付属品マグネット×2、水性ペン(黒)×1、消し具、受け皿トラスコ品番737-2892厚さ(mm)(本体)9.3、(受け)67.5寸法(mm)600×900

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする