曜日別特売
827-231 高圧ガス関係標識 ユニット 57170268

高圧ガス関係標識

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可特別運賃当日出荷とは
文字内容高圧ガス貯蔵事業所
寸法(mm)300×600
内容量1枚注文コード57170268品番827-231
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容高圧ガス貯蔵事業所取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)トラスコ品番826-4355寸法(mm)300×600厚さ(mm)1.2質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57170252
2023-01-24
用途: 窒素CE設備の表示として
株式会社オプトテクノ製造業

窒素CE(Cold Evaporator)設備があるので、会社の正門脇と設備手前に法令に従い標識を設置しました。黄色地に黒文字なので、非常に良く目立つ良い標識です。

対象商品 : 57170252
2017-11-20
用途: 事業所入口に常時設置
テーエス運輸株式会社

検査前の交換で急いでおり、他社では納期1週間でしたが、2日で届きました。鉄製の物を探していたが、無かったのでこれにしましたが、風の強い所で、フェンスに取り付けるには少し弱い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする