廣杉計器
EPDM 平ワッシャー / EPW-0000-00RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d
6.0
(Φmm)
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
寸法D
25.0
(Φmm)
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
寸法t
1.5
(mm)
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
全719種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57183989
品番
EPW-0625-15
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
EPDM
色
黒
硬度
70°(デュロメータタイプA)
、76°(IRHD 参考値)
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
25.0
寸法d(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応