廣杉計器
ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d
15.0
(Φmm)
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
寸法D
24.0
(Φmm)
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
寸法t
2.0
(mm)
1.0
1.5
2.0
全460種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57207789
品番
UREW-1524-20
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ウレタン
色
うす茶(色が多少濃くなります)
硬度
90°(デュロメータタイプA)
、92°(IRHD 参考値)
寸法t(mm)
2.0
寸法D(Φmm)
24.0
寸法d(Φmm)
15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応