HR15.98 ハンドリーマ TRUSCO 57220905

HR15.98 ハンドリーマ TRUSCO 57220905
HR15.98 ハンドリーマ TRUSCO 57220905

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径15.98(mm)
15.98
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.95
15.96
15.97
15.99
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
刃長95(mm)
全長185(mm)
内容量1本注文コード57220905品番HR15.98
参考基準価格(税別)¥16,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃径(mm)15.98材質高速度鋼(HSS)刃長(mm)95全長(mm)185トラスコ品番818-9594刃数8質量(g)251刃形ストレートシャンクストレートシャンク角対辺寸法(mm)12シャンク径(mm)15.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする