曜日別特売
TMGN15-100-10 マグネットロール TRUSCO 57221422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGN15-100-10 マグネットロール TRUSCO 57221422
TMGN15-100-10 マグネットロール TRUSCO 57221422

マグネットロール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)100長さ(m)10トラスコ品番798-5282注文コード57221422品番TMGN15-100-10
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。質量(kg)6.2材質マグネットシート幅(mm)100表面磁束密度(T)0.058吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.931長さ(m)10厚さ(mm)1.5タイプ異方性マグネット片面多極着磁仕様糊付トラスコ品番798-5282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57221413
2021-04-09
用途: ダンスホール時間貸し掲示板
株式会社ボビサス卸売・小売業

時間貸し掲示板のマグネットにピッタリサイズで良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする