TMM-90 溶接用マグネット TRUSCO 57221964

 

TMM-90 溶接用マグネット TRUSCO 57221964
TMM-90 溶接用マグネット TRUSCO 57221964
TMM-90 溶接用マグネット TRUSCO 57221964
TMM-90 溶接用マグネット TRUSCO 57221964

溶接用マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
吸着力(N)140
内容量1個注文コード57221964品番TMM-90
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。

用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)140トラスコ品番799-2815材質(マグネット)ネオジム磁石質量(kg)0.3材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×16×75保持角度(°)30、60、45、90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57221964
2021-04-05
用途: 溶接の材料を固定する時に使用
その他業種

溶接する材料を固定して直角を出すのが楽になりました。

対象商品 : 57221964
2020-05-11
用途: 溶接作業
農・林・水産業

大きさもちょうど良いくらいで、小物の溶接に助かります。面倒くさい位置決めが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする