曜日別特売
SUT-20 普及型メタルルーペ TRUSCO 57222068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普及型メタルルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)20
内容量1個注文コード57222068品番SUT-20
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。

用途一般検査用。倍率(倍)20仕様クロームナシジメッキトラスコ品番786-9096質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×20×17レンズサイズ(mm)15材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする