曜日別特売
T12PJ-SUS ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO 57222637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T12PJ-SUS ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO 57222637
T12PJ-SUS ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO 57222637

ボールプランジャー(ステンレスボール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)2.5
内容量1個注文コード57222637品番T12PJ-SUS
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。

用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。ねじ寸法M12×1.75ストローク(mm)2.5トラスコ品番791-5314全長(mm)22材質(本体)ステンレス質量(g)11材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250ボール径(Φmm)8耐荷重(N)26~49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする