※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ショートプランジャー(スチールピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
2.5
2.5
3.5
4.5
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57222786
品番
T10ST
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
ねじ寸法
M10×1.5
ストローク(mm)
2.5
トラスコ品番
791-5292
全長(mm)
19
材質(本体)
スチール
質量(g)
7.1
耐熱温度(℃)
250
ピン径(Φmm)
(センター)4.5
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
耐荷重(N)
19~42