※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プランジャー(はめ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
8
4
5
6
8
ストローク(mm)
1.9
0.8
1
1.6
1.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57223057
品番
T8E-R
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途
本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
外径(mm)
8
ストローク(mm)
1.9
トラスコ品番
791-5659
全長(mm)
9
材質(本体)
樹脂(POM)
質量(g)
1.5
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
50
ボール径(Φmm)
6.5
耐荷重(N)
10~20.4