TSCV-603 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCV-603 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224247
TSCV-603 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224247
TSCV-603 チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO 57224247

チューブ保護ステンレスカットチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)3
線径d(Φmm)6
使用荷重(kN)3.43
内容量1本注文コード57224247品番TSCV-603
参考基準価格(税別)¥13,890販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。

長さ(m)3線径d(Φmm)6使用荷重(kN)3.43材質チェーン/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)トラスコ品番780-4326質量(kg)1.899内長P(mm)31内幅W(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57223985
2022-01-25
用途: カバンにワイヤー金具を取付けるのに使用

カバンにチェーンを直接付けるとカバンに傷が付く恐れがあったのでこの商品を選びました。
外側にチューブがあるおかげでカバンに傷が付かず、手で触っても冷たくないので良いです。

対象商品 : 57224222
2021-10-19
用途: バイクのロック
建設業・工事業

サビずバイクや外壁に傷つけることもないので、バイクのロックに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする