TYSELK-65 プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO 57224816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスターTYSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)65
形状固定
ストッパーなし
内容量1個注文コード57224816品番TYSELK-65
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

ストッパーなし車輪径D(Φmm)65トラスコ品番818-5239形状固定質量(kg)0.21材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×47表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ取付高H(mm)85取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)399.8材質(金具)スチール許容荷重(daN)40取付ピッチX×Y(mm)55×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57224746
2023-04-09
用途: 機械をのせるための荷台ように、キャスターを付けました。
農・林・水産業

農業機械を荷台にこのキャスターを付けて、移動を楽にしました。かなり気に入っています。荷台も自分で余り木材で作成しました。
かなりしっかりとした、荷台になりました。

対象商品 : 57224746
2019-11-13
用途: 自作の平台車の車輪
ミリオンテック合資会社

径も幅も適当で、重量物を載せても安心。多少の段差を乗り越えても問題ありませんでした。まだ使いはじめですが、強度も十分、ベアリングも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする